Paños de limpieza WypAll® X70 W

Número de artículo: 089287 W
(0,34 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
333 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Paños de limpieza X70
Servicios 870
Anchura 315 mm
Longitud 340 mm
adecuado para soporte/expendedor 089265, 089266, 089267
Tipo de producto Pañuelos de papel para limpieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089287 W
EAN / GTIN 36000416008
Número del fabricante 8348

Descripción

Ejecución:

El surtido WypAll® X70 ha sido desarrollado especialmente para procesos de limpieza ligeros y medios, especialmente en aquellos casos en que es importante la capacidad de absorción. Los paños de limpieza WYPALL® absorben aceite y agua tres veces más rápido que los paños lavables. Incluso en condiciones húmedas, WypAll® x70 sigue siendo resistente al desgarro y conserva su forma. Como líder del mercado en cuanto a absorción, desde WypAll® nos gustaría ayudarle a aumentar su productividad y eficiencia, ofreciéndole al mismo tiempo un paño limpio y reutilizable WypAll® con el que puede confiar en todo momento. La tecnología Hydroknit™ hace que los paños de limpieza WypAll® sean ligeros y de rápida absorción, para una limpieza versátil y con menos residuos en una variedad de tareas, de modo que sus superficies estén listas para su uso rápidamente. Ideal para usar como trapos para limpiar. Los paños de limpieza se suministran en un rollo de alta potencia: usado en combinación con el dispensador de rollo móvil, garantiza tener siempre suministros suficientes.