Paños de limpieza industriales R

Número de artículo: 089181 R
(0,20 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Antigua denominación Tork 520
    Servicios 390
    Anchura 320 mm
    Longitud 380 mm
    adecuado para soporte/expendedor W1, W2, W3
    Tipo de producto Pañuelos de papel para limpieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 089181 R
    EAN / GTIN 7322540057492
    Número del fabricante 520337

    Descripción

    Ejecución:

    Se limpian las manchas y la suciedad de superficies, máquinas o herramientas con paños que se utilizan en seco o con agua, disolventes o productos de limpieza.
    Los paños de limpieza industriales Tork son la alternativa perfecta a los trapos y al textil de alquiler. Gracias a su flexibilidad y al tejido suave pueden utilizarse para limpiar las superficies más pequeñas y piezas complicadas sin rayar la superficie. Son lo suficientemente resistentes como para absorber aceite, grasa y suciedad, y pueden utilizarse con la mayoría de disolventes. Se adaptan en los eficientes y seguros dispensadores Tork de suelo o de pared, así como dispensadores de rollos interiores Tork Maxi o en los dispensadores de rollos combinados en la caja para dispensarlos con una sola mano.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra