Micrómetro de espesor de hilo carb. m.face 0,01mm 0-10mm

Número de artículo: 0890511
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0890511
EAN / GTIN 4029713027124
Número del fabricante 0890511
Número L L40510 2335

Descripción

Ejecución:

  • Estándar de fábrica
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las partes de las lecturas son cromo satinado acabado
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras

Descripción:

Calibre de los cables. Lectura de 0,01 mm, las piezas de lectura están cromadas en mate, las superficies de medición son de metal duro. La fuerza de medición se controla mediante una carraca de palpación. Diámetro del husillo 6, mm, diámetro del tambor de medición 28 mm, paso 0,5 mm.

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 10
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Husillo diameter_mm: 6 mm

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra