Micrómetro de interiores, ver cilíndrico. 0.01mm 225-250mm

Número de artículo: 0888511
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0888511
    EAN / GTIN 4029713208813
    Número del fabricante 0888511

    Descripción

    Ejecución:

    • DIN 863-4
    • Leyendo: 0,01 mm
    • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
    • Carburo de medición de caras día. 6 mm, lapeado esférico
    • Desde el rango de medición 100 - 125 mm con aislamiento de terminal
    • Desde el rango de medición 100 - 125 mm con anillo de bloqueo

    Descripción:

    Micrómetro interior, diseño cilíndrico. Piezas de lectura cromadas mate, lectura de 0,01mm. Diámetro de los extremos de medición: 6 mm. Las superficies de medición tienen punta de carburo. Entrega con anillo de sujeción incluido. Embalaje: caja de madera

    Característica:

    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 225 - 250
    • Límite de error (mm): 0,008 mm
    • Límite de error (µm): 8 µm
    • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

    Norma:

    DIN 863-4

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra