Micrómetro de interiores, ver cilíndrico. 0.01mm 75-100mm

Número de artículo: 0888505
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0888505
EAN / GTIN 4029713208875
Número del fabricante 0888505

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-4
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Carburo de medición de caras día. 6 mm, lapeado esférico
  • Desde el rango de medición 100 - 125 mm con aislamiento de terminal
  • Desde el rango de medición 100 - 125 mm con anillo de bloqueo

Descripción:

Micrómetro interior, diseño cilíndrico. Piezas de lectura cromadas mate, lectura de 0,01mm. Diámetro de los extremos de medición: 6 mm. Las superficies de medición tienen punta de HM. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 75 - 100
  • Límite de error (mm): 0,005 mm
  • Límite de error (µm): 5 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra