Ejecución:
- DIN 863-2
- Leyendo: 0,01 mm
- Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
- Anillo de bloqueo
- Acoplamiento de fricción
- Con insertos de medición intercambiables escarpados día. 4 mm
- Caras de medición endurecidas
Descripción:
Medidor de profundidad con 12 insertos de medición intercambiables. Insertos de medición de acero - diámetro 4mm. Piezas de lectura cromadas mate, lectura de 0,01 mm, con anillo de sujeción. La fuerza de medición se controla mediante un embrague de fricción. Longitud del puente 100mm. Embalaje: caja de madera
Característica:
- Rango de medición (mm): 0 - 300
- Límite de error (mm): 0,009 mm
- Límite de error (µm): 9 µm
- Husillo pitch_mm: 0,5 mm
- Longitud del puente de medición: 100 mm
Norma:
DIN 863-2