Sellador de roscas 5GP77 50 ml

Número de artículo: 088066 50
(60,28 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) precio unitario incly. IVA
  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Base química Éster de metacrilato
Viscosidad dinámica 20.000 mPas - 40.000 mPas
Densidad 1,09 g/cm3
Forma líquido
Punto de inflamación 100 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 180 °C
Resistencia manual al cabo de 5 min - 15 min
Resistencia funcional según 3 h - 6 h
Propiedad fluorescente bajo luz UVA; sin etiquetar
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
adecuado para material Metal
adecuado para ámbito de aplicación Roscas de tubo; Junta para tubos
Para tamaño de rosca M hasta M80
Para tamaño de rosca pulgadas 3 pul
intersticio máximo 0,35 mm
Clase de resistencia altamente resistente
Par inicial de arranque mínimo 20 Nm - 30 Nm
Desmontaje con herramienta normal
Color amarillo
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 23 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
Serie GreenPlus
Tipo de producto Sellador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 088066 50
EAN / GTIN 4062406423513
Número del fabricante 088066 50

Descripción

Ejecución:

Los selladores de roscas evitan las fugas de medios gaseosos y líquidos. Las aplicaciones típicas para selladores de roscas son, entre otras, la obturación de roscas cónicas de metal y piezas de conexión.
Tipo 5GP77. Sellado de conexiones roscadas cónicas/cilíndricas hasta R3 pulgadas, p. ej., sistemas de tuberías de gas. Resistente al calor.

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.° 088004.