{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Base química | Metacrilato | |
Viscosidade dinâmica | 800 mPas - 1.500 mPas | |
Densidade | 1,08 g/cm³ | |
Forma | líquido | |
ponto de inflamação | 100 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 180 °C | |
Fixação natural após | 5 min - 10 min | |
Resistência funcional após | 3 h - 6 h | |
Propriedades | vedante; fluorescente sob efeito de luz UV | |
Sustentabilidade | GARANT GreenPlus | |
indicado para material | Metal | |
indicado para área de utilização | Vedação de roscas; Cola para parafusos; de uso universal | |
para tipo de rosca | rosca fina | |
para tamanho de rosca M até | M36 | |
Classe de resistência | de resistência reduzida | |
binário de arranque mínimo | 5,5 Nm - 11,5 Nm | |
Desmontagem | com ferramenta normal | |
Cor | roxo | |
Quantidade de enchimento | 250 ml | |
Temperatura de armazenamento | 5 °C - 23 °C | |
Validade a partir da data de produção | 24 Monatmês | |
Série | GreenPlus | |
Tipo de produto | Cola para parafusos |
Número do artigo | 088060 250 | |
EAN/GTIN | 4062406422806 | |
Número do fabricante | 088060 250 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Cola para parafusos 2GP22, Índice: 250ml
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
150,71 €
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
|
|
indicado para área de utilização | Vedação de roscas; Cola para parafusos; de uso universal | Vedação de roscas; Cola para parafusos; de uso universal |
Densidade | 1,08 g/cm³ | 1,08 g/cm³ |
Propriedades | vedante; fluorescente sob efeito de luz UV | vedante; fluorescente sob efeito de luz UV |
Forma | líquido | líquido |
Validade a partir da data de produção | 24 Monatmês | 24 Monatmês |
Viscosidade dinâmica | 800 mPas - 1.500 mPas | 800 mPas - 1.500 mPas |
Tipo de produto | Cola para parafusos | Cola para parafusos |