GARANT GreenPlus Power Force 200

Número de artículo: 088006 200
(7,45 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml o l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución agarre
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Contenido 200 l
Color transparente
Forma líquido
Densidad 1,007 g/cm3
Punto de ebullición 100 °C
Valor pH 10,5 - 11
Margen de temperatura de aplicación 2 °C - 40 °C
Temperatura de almacenamiento 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Tipo de producto Limpiador universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 088006 200
EAN / GTIN 4067263120551
Número del fabricante 088006 200

Descripción

Ejecución:

Certificado NSF. Adecuado para el uso en la industria alimentaria.
Poder desengrasante extremo gracias a la tecnología híbrida. La suciedad quemada, las grasas especiales, los aceites, el hollín, las marcas de goma, el betún, las ceras y pastas se disuelven por medio de extractos vegetales y se eliminan rápidamente de la superficie mediante la tecnología de tensioactivos.
Bidón de plástico de 200 litros.
Power Force es un limpiador acuoso de poca espuma, basado en materias primas que se regeneran. Los principios activos naturales disuelven eficazmente la suciedad sin atacar las superficies. Su olor agradable y la ausencia de disolventes y COV lo convierten en el compañero perfecto para un trabajo seguro y potente. Power Force es una eficaz alternativa a los disolventes. Además de su aplicación manual, también se puede utilizar en aparatos de limpieza de piezas. En esta aplicación, el limpiador se puede utilizar varias veces y fomenta la idea del uso cíclico de los recursos. Esto no solo ahorra recursos, sino que también evita residuos. Gracias a la certificación NSF, el limpiador no solo se puede utilizar para tareas de mantenimiento, sino también en la industria alimentaria.
  • Sin etiquetar.
  • Uso manual y mecánico.
  • Certificado NSF para el ámbito de la alimentación.
  • Apto para rellenar botellas pulverizadoras y pulverizadores a presión.