GARANT GreenPlus Finisher 20

Número de artículo: 088004 20
(10,83 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml o l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Bidón
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Contenido 20 l
Color transparente
Forma líquido
Densidad 0,99 g/cm3
Punto de ebullición 80 °C
Punto de inflamación 38 °C
Valor pH 11,4
Temperatura de almacenamiento 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Tipo de producto Limpiador universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 088004 20
EAN / GTIN 4062406403133
Número del fabricante 088004 20

Descripción

Ejecución:

Certificado NSF. Adecuado para el uso en la industria alimentaria.
El desengrasante y Finisheragente de acabado para la eliminación diaria rápida de aceites de mecanizado, aceites protectores de corrosión, ceras ligeras, emulsiones, residuos de adhesivo y otras clases de suciedad. Cumple las exigencias de limpieza máximas, especialmente antes de la pintura, el recubrimiento y el pegado. Reducción drástica de COV en comparación con disolventes convencionales.
Bidón de 20 litros. En caso necesario, pedir también el grifo de descarga (n.° 088010 tam. 20-30).
El Finisher es apropiado como alternativa para disolventes, limpiadores en frío o diluyentes para lacas nitrocelulósicas. Los inhibidores de corrosión que contiene proporcionan una protección temporal contra la corrosión. En comparación con los limpiadores acuosos convencionales se produce una evaporación más rápida.
  • Sin etiquetar.
  • Uso manual.
  • Apto para rellenar botellas pulverizadoras y pulverizadores a presión.