Cepillo para banco de trabajo Mezcla de arenga y elaston 280 mm

Número de artículo: 087556 280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.416 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud cuerpo total 280 mm
longitud de filamentos visible 70 / 60 mm
Anchura dotación filamentos 40 mm
Longitud dotación filamentos 150 mm
con agujero para colgar
Cantos mango redondeado
Equipamiento Mezcla Arenga-Elaston
Tipo de producto Escoba manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 087556 280
EAN / GTIN 4250560508782
Número del fabricante 210400

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de madera recto con bordes de mango redondeados. Guarnición aprox. 150 × 40 mm, altura de guarnición 70 / 60 mm.