Insertos de flancos de rosca para trapecios ISO de m. ext. 1.5mm

Número de artículo: 0870941
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0870941
EAN / GTIN 4029713233662
Número del fabricante 0870941

Descripción

Ejecución:

  • Hecho de acero especial endurecido y finamente molido
  • Cada inserción está inscrita con los detalles del tono
  • En un conjunto (V-anvil + cónico anvil)
  • Dimensiones del vástago: 3,5 x 13,5 mm

Descripción:

Plaquitas de flanco de rosca, trapezoidal 30° D.E., paso 1,5mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Tipo de hilo: DIN111 trapezoidal
  • Paso del hilo en mm: 1,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra