Cepillo de cerdas de pintor, 170×20 mm

Número de artículo: 087085
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
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
    Longitud de las cerdas 55 mm
    Anchura de la cabeza del pincel 170 mm
    Tipo de producto Pincel plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 087085
    EAN / GTIN 4013307783084
    Número del fabricante 93360110

    Descripción

    Ejecución:

    Cepillo de cerdas de pintor de cerdas chinas al 100 %, vulcanizado. Mango de madera, longitud de las cerdas 55 mm.