Calibres de ajuste de flancos de rosca para trapecios ISO externos 30° 100mm

Número de artículo: 0870844
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0870844
    EAN / GTIN 4029713233617
    Número del fabricante 0870844

    Descripción

    Ejecución:

    • Caras de medición hechas de acero especial endurecido
    • Un extremo es redondeado, el agujero lapeado simpiflies el accesorio sobre el inserto cónico
    • Mango con aislamiento térmico
    • Nota: Con las bandas de rodamiento trapezoidales, cada tono requiere un estándar de ajuste separado

    Descripción:

    Calibre de flancos de rosca métrica ISO trapezoidal 30°, 100 mm

    Característica:

    • Material: Acero especial
    • Límite de error (mm): 0,005 mm
    • Límite de error (µm): 5 µm
    • Tipo de hilo: DIN103 trapezoidal
    • Paso del hilo en mm: 3 / 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra