Micrómetro de precisión para flancos de rosca m. 0,01mm 100-125mm

Número de artículo: 0870305
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0870305
EAN / GTIN 4029713224363
Número del fabricante 0870305
Número L L40510 56

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-3
  • Lectura 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Anillo de bloqueo
  • Parada de trinquete
  • Aislada térmicamente
  • Marco de hierro dúctil esferoide, lacado

Descripción:

Medidor de bolas para la medición de roscas 0,01mm 100 - 125mm

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 100 - 125
  • Límite de error (mm): 0,006 mm
  • Límite de error (µm): 6 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra