Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Pincel plano profesional Para medios que contienen disolvente 80 mm

Número de artículo: 087010 80

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño en pulgadas 3 pul
Anchura del pincel 80 mm
Material cerda Cerdas chinas negras puras
Material mango Mango de madera sin barnizar
Tops 90 %
Engarce del pincel Virola de chapa
Ámbito de uso para trabajar Para resultados de pintura de máxima precisión
Tipo de producto Pincel plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 087010 80
EAN / GTIN 8595026043770
Número del fabricante 251080-329

Descripción

Ejecución:

Cerdas chinas puras negras, densidad del 90 %, mango de madera sin pintar.