Micrómetro de disco para medir la lectura del diente del engranaje 0,01mm 175-200mm

Número de artículo: 0864328
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0864328
EAN / GTIN 4029713295912
Número del fabricante 0864328

Descripción

Descripción:

Micrómetro de exteriores para medir la anchura de los dientes. Diámetro de cada placa 25 mm. Lectura de 0,01 mm, piezas de lectura cromadas mate, superficies de medición endurecidas. La fuerza de medición se controla mediante una carraca de palpación. Diámetro del husillo 6,5 mm, diámetro del tambor de medición 20 mm, paso 0,5 mm. Módulo 0,8 - 6, protección térmica manual, acoplamiento de fricción y anillo de sujeción.

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 175 - 200
  • Límite de error (mm): 0,007 mm
  • Límite de error (µm): 7 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Diámetro superficial de medición: 25 mm

Norma:

DIN 863-3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra