Cadena de eslinga 2 ramales 4 m

Número de artículo: 086426 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cadena 8 mm
Longitud útil 4 m
Capacidad de carga WLL β = 0° − 45° 2.800 kg
Capacidad de carga WLL β = 45° − 60° 2.000 kg
Tipo de producto Cadena de elevacion

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086426 4
EAN / GTIN 2050002048720
Número del fabricante H28SL4TYP1

Descripción

Ejecución:

Cadenas de suspensión con sello H (autorización del sindicato profesional alemán).
Aparejo de cadena de alta resistencia con ganchos de cabezal de horquilla con cadena pintada de negro.

Nota:

Otros tamaños y versiones (p. ej. gancho de carga de seguridad) a petición.
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
    Longitud útil (m) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra