{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento circunferencial | 2 m | |
Comprimento útil | 1 m | |
Largura da linga | 91 mm | |
Capacidade de carga simples direta WLL | 10.000 kg | |
Capacidade de carga simples amarrada WLL | 8.000 kg | |
Capacidade de carga dupla WLL até 7° | 20.000 kg | |
Capacidade de carga duplicada WLL 7° − 45° | 14.000 kg | |
Capacidade de carga duplicada WLL 45° − 60° | 10.000 kg | |
Tipo de produto | Cinta redonda |
Número do artigo | 086285 1 | |
EAN/GTIN | 2050001735904 | |
Número do fabricante | TE100010 |