Eslinga redonda, amarilla, 3000 kg 0,5 m

Número de artículo: 086260 0,5
(10,70 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud útil (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud de perímetro 1 m
    Longitud útil 0,5 m
    Anchura de la eslinga 54 mm
    Capacidad de carga sencillamente directo WLL 3.000 kg
    Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL 2.400 kg
    Capacidad de carga doble WLL hasta 7° 6.000 kg
    Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° 4.200 kg
    Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° 3.000 kg
    Tipo de producto Eslinga redonda

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 086260 0,5
    EAN / GTIN 8718126100314
    Número del fabricante TE030005

    Descripción

    Ejecución:

    Eslingas extremadamente resistentes (EN 1492-2) con recubrimiento simple sin costuras y resistente a la fricción.

    Aplicación:

    Para la elevación y el desplazamiento de componentes.

    Nota:

    Solo se puede suministrar hasta las siguientes cargas de elevación: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).