Correa de amarre 2 piezas con carraca y gancho puntiagudo 8 m

Número de artículo: 086220 8
(2,88 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
758 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 8 m
Anchura de la correa 50 mm
Fuerza pretensión con aplicación fuerza manual (50 daN) 300 daN
Fuerza de amarre máx. LC 2.000 daN
Norma EN12195-2
Tipo de producto Correa de amarre

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086220 8
EAN / GTIN 4049924500070
Número del fabricante SB50BH/2308/OR

Descripción

Ejecución:

Cintas de poliéster extrafuertes y de extensibilidad reducida con revestimiento de PU duradero (EN 12195-2). Carracas y ganchos puntiagudos robustos y resistentes a la corrosión, de manejo sencillo.

Aplicación:

Para amarrar, fijar y sujetar conjuntamente componentes en el taller y para asegurar el transporte.

Nota:

Las correas de amarre no tienen codificación de colores. Los colores pueden diferir.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop