Correa de amarre ,1 pieza, con cierre de sujeción, juego de 2 unidades 5 m

Número de artículo: 086205 5
Establecer precio 2 Unidad (1,25 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
515 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 5 m
Anchura de la correa 25 mm
Fuerza de amarre máx. LC 300 daN
Contenido del juego 2
Tipo de producto Correa de amarre

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086205 5
EAN / GTIN 4049924500018
Número del fabricante SBIGH/105/OR/2PCS

Descripción

Ejecución:

Cierre de sujeción de construcción especial (impide el deslizamiento) con apertura grande y fuerza de sujeción elevada.

Aplicación:

Para amarrar, fijar y sujetar conjuntamente componentes en el taller y para asegurar el transporte.

Nota:

Las correas de amarre no tienen codificación de colores. Los colores pueden diferir.