Correa de amarre, 1 pieza, con cierre de sujeción, juego de 2 unidades 2 m

Número de artículo: 086105 2
Establecer precio 2 Unidad (3,12 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
142 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 2 m
Anchura de la correa 25 mm
Fuerza de amarre máx. LC 125 daN
Tipo de producto Correa de amarre

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086105 2
EAN / GTIN 4053981849287
Número del fabricante 35100221

Descripción

Ejecución:

Cierre de sujeción de construcción especial (impide el deslizamiento) con apertura grande y fuerza de sujeción elevada.

Aplicación:

Para amarrar, fijar y sujetar conjuntamente componentes en el taller y para asegurar el transporte.

Nota:

Las correas de amarre no tienen codificación de colores. Los colores pueden diferir.