{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
⌀ máximo redondo | 300 mm | |
Comprimento máximo plano | 3.500 mm | |
espessura da parede do material mínima plana | 10 mm | |
espessura da parede do material mínima redonda | 10 mm | |
Medida A | 305 mm | |
Medida B | 359 mm | |
Medida C | 140 mm | |
Medida D | 125 mm | |
Medida E | 112 mm | |
Medida F | 315 mm | |
Medida G | 72 mm | |
Carga máxima plana | 1.200 kg | |
Carga máxima redonda | 600 kg | |
Peso | 40 kg | |
Tipo de produto | Electroimán elevador |
Número do artigo | 085990 1200 | |
EAN/GTIN | 2050001780140 | |
Número do fabricante | SAV 531.01-P-1200 |