Imán de amarre plano con mosquetón E1066/NEO

Número de artículo: 085975 E1066/NEO
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
319 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 200 N
28 mm
Altura 14 mm
Material núcleo del imán Neodimio
resistencia máxima a altas temperaturas 80 °C
Peso 30 g
Tipo de producto Imán de amarre plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085975 E1066/NEO
EAN / GTIN 5012095617716

Descripción

Ejecución:

Resistente a temperaturas de máx. 80°C.

Aplicación:

Ideal para sujetar y colgar cuerdas, alambres y cables, etc.