Soporte de inglete de imán permanente

Número de artículo: 085966
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock
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
Fuerza de sujeción nominal máxima 680 N
⌀ máximo tubo 76 mm
Altura 45 mm
Longitud 184 mm
Espesor 43 mm
Material núcleo del imán Ferrita
Ángulo preajustado 45 grados
resistencia máxima a altas temperaturas 200 °C
Peso 1,65 kg
Tipo de producto Soporte de inglete magnético

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085966
EAN / GTIN 2050000965388
Número del fabricante 924

Descripción

Ejecución:

Todas las superficies laterales, incluidos los prismas, son magnéticas. Las superficies prismáticas son apropiadas para material redondo. Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.

Aplicación:

Para el apoyo rígido y con fuerte adhesión de componentes redondos (⌀ del tubo hasta 76 mm) en distintas posiciones angulares.