Imán de agarre plano con rosca interior 16 mm

Número de artículo: 085924 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.142 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 95 N
16 mm
Altura 4,5 mm
Altura con rosca 11,5 mm
Material núcleo del imán Neodimio
Material superficie galvanizado
Rosca M4
Casquillo roscado
resistencia máxima a altas temperaturas 80 °C
Peso 13,2 g
Tipo de producto Imán de amarre plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085924 16
EAN / GTIN 2050001737755
Número del fabricante E774

Descripción

Ejecución:

  • Resistente a temperaturas de máx. 80 °C.
  • Superficie galvanizado, núcleo del imán de neodimio.
  • Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.