Sistema magnético plano sin rosca 25 mm

Número de artículo: 085920 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
101 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 150 N
25 mm
Altura 7 mm
Material núcleo del imán SmCo5
Material superficie galvanizado
resistencia máxima a altas temperaturas 200 °C
Peso 22 g
Tipo de producto Imán de amarre plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085920 25
EAN / GTIN 2050000965210
Número del fabricante E766

Descripción

Ejecución:

  • Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.
  • Superficie galvanizado, núcleo del imán de samario y cobalto (SmCo5).
  • Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra