Imán de agarre plano con rosca interior 50 mm

Número de artículo: 085915 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5.739 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 220 N
50 mm
Altura 10 mm
Altura con rosca 22 mm
Material núcleo del imán Ferrita
Material superficie galvanizado
Rosca M6
Casquillo roscado
resistencia máxima a altas temperaturas 120 °C
Peso 110 g
Tipo de producto Imán de amarre plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085915 50
EAN / GTIN 2050000965012
Número del fabricante E869

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético plano apantallado de ferrita dura con casquillo con rosca interior.
  • Superficie galvanizada.
  • Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.

Aplicación:

Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra