Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo igual 40 mm

Número de artículo: 085876 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 116 profesional
⌀ de carcasa 40 mm
Altura del arco interior 60 mm
Material de la carcasa Latón
Cierre bloqueo igual
Altura del arco
Arco templado
Arco de bloqueo doble
con cubierta de agujero de llave no
Número de cerraduras 1
Cantidad de llaves 2
Tipo de producto Candado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085876 40
EAN / GTIN 4003482453124
Número del fabricante 116HB 40 60 Z1 GL

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado y cromado, bloqueo doble.
Con arco extra alto.
La serie 116 profesional se puede suministrar en los siguientes modelos especiales a petición: cerraduras según muestra modelo o cierre, con dispositivo de llave principal y llave adicional.
El candado está equipado con un cuerpo de latón macizo, y asegura puertas, objetos y mucho más, ¡e incluso con mayor flexibilidad!
La particularidad de este candado es que tiene un arco especialmente alto. Con él puede colocar la el candado en diferentes lugares con mayor flexibilidad. Además, el arco del candado es duro como el acero y cuenta con bloqueo doble. La pieza interior del 116 HB profesional con el mecanismo de cierre de precisión está protegida óptimamente contra la corrosión gracias a la carcasa de latón.

Función:

Con un mismo cierre significa que la llave puede abrir y cerrar varias cerraduras o cilindros.

Volumen de suministro:

Candado con 2 llaves.