Cerradura de cilindro con arco alto bloqueo diferente 30 mm

Número de artículo: 085866 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
372 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 30 mm
⌀ de arco 5 mm
Altura del arco interior 45 mm
Material de la carcasa Latón
Material arco Acero
Cierre bloqueo diferente
Apto para sistemas de cerradura no
Adecuado para bombillos no
Altura del arco
Arco templado
con cubierta de agujero de llave no
Número de cerraduras 1
Cantidad de llaves 2
Tipo de producto Candado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085866 30
EAN / GTIN 4003482336502
Número del fabricante 222HB 30 45

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de latón macizo con arco de acero templado.
Con arco extra alto.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar una cerradura o cilindro, y es única.

Volumen de suministro:

Candado con 2 llaves.