Juego de cerraduras de cilindro 4 piezas por juego, bloqueo igual 40 mm

Número de artículo: 085865 40
Establecer precio 4 Unidad (8,62 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
244 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de carcasa 40 mm
    ⌀ de arco 6 mm
    Material de la carcasa Latón
    Material arco Acero
    Apto para sistemas de cerradura no
    Adecuado para bombillos no
    Arco templado
    con cubierta de agujero de llave no
    Cierre dentro de un juego bloqueo igual
    Número de cerraduras 4
    Cantidad de llaves 1 de cada tam.
    Tipo de producto Candado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 085865 40
    EAN / GTIN 4003482299517
    Número del fabricante QUADRO 222/40SB

    Descripción

    Ejecución:

    Cuerpo de latón macizo con arco de acero templado.

    Función:

    Con cierre igual significa que con una llave puede abrir y cerrar varios cilindros y cerraduras.

    Volumen de suministro:

    4 candados con 1 llave cada uno.