Cerradura de cilindro calidad estándar bloqueo diferente 30 mm

Número de artículo: 085860 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
800 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de carcasa 30 mm
    ⌀ de arco 5 mm
    Material de la carcasa Latón
    Material arco Acero
    Cierre bloqueo diferente
    Apto para sistemas de cerradura no
    Adecuado para bombillos no
    Arco templado
    Número de cerraduras 1
    Cantidad de llaves 2
    Tipo de producto Candado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 085860 30
    EAN / GTIN 4003482030004
    Número del fabricante 222/30

    Descripción

    Ejecución:

    Cuerpo de latón macizo con arco de acero templado.

    Función:

    Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar una cerradura o cilindro, y es única.

    Volumen de suministro:

    Candado con 2 llaves.