Cerradura de combinación numérica 50 mm

Número de artículo: 085831 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
86 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de arco 8 mm
Altura del arco 30 mm
Anchura del estribo 25 mm
Altura total 80,5 mm
Material de la carcasa Latón
Material arco Acero fino
inoxidable
Combinación numérica ajustable individualmente
permite control TSA a cargo de autoridades aduaneras sin daños no
Número de cerraduras 1
Número de rodillos de cifras 4
Tipo de producto Candado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085831 50
EAN / GTIN 4003482376614
Número del fabricante 99NI 50 SB

Descripción

Ejecución:

El cuerpo del n.º 99 está fabricado en latón macizo. El arco está fabricado en acero fino inoxidable y cuenta con un doble bloqueo adicional.
La cerradura de combinación numérica conmutable con cuatro rodillos de cifras cuenta con un seguro adicional: Se ha de activar primero con una llave para poder introducir el código.
Puede seleccionarla individualmente y modificarla en cualquier momento.