{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | mini 120/100 STATION | |
Interfaz | Puerto USB; Ethernet | |
Altura de letra | 1 mm - 99,9 mm | |
Anchura máxima del campo de marcación | 120 mm | |
Altura máxima del campo de marcación | 100 mm | |
Profundidad de marcación máxima | 5 mm | |
Tipo de letra | Letra media | |
Caracteres | 0-9; Aa-Zz; Signo de puntuación | |
Suministro de energía | alimentado en la red | |
Tensión nominal | 230 V | |
Tipo de producto | Marcador de aguja |
Número de artículo | 085756 STATION | |
Número del fabricante | 518030999 |