Equipo de rotulación 5200

Número de artículo: 085500 5200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cartucho para cinta de escritura adecuado RHINO
    Tipo Rhino 5200
    Cantidad de baterías contenidas 1
    Tipo batería Ion de litio
    Suministro de energía a batería
    posibles anchuras de letra 9; 12; 19 mm
    Altura máxima de la letra 13 mm
    Adaptador de red incl.
    Número tamaños letra 7
    Número de anchuras de letra 2
    Número de estilos 4
    Número de caracteres visibles en el display 2×14
    Número caracteres / símbolos disponibles 100
    Número de líneas de texto 1-4
    Cortador de cinta modelo manual
    Diseño teclado ABC
    Particularidad Almacén etiquetas
    Peso incluida batería 780 g
    Quality Dress S0841400
    Longitud 64 mm
    Anchura 124 mm
    Altura 234 mm
    Embalaje Maleta de transporte
    Tipo de producto Equipo de rotulación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 085500 5200
    EAN / GTIN 3501170841402
    Número del fabricante S0841400

    Descripción

    Ejecución:

    Equipos de rotulación robustos, móviles, para la elaboración rápida de etiquetas autoadhesivas de plástico. Impresión duradera por transferencia térmica. Tramo ajustable de cinta inicial y posterior. Alimentación eléctrica a través de batería de iones de litio recargable, cargador de red. Edición de textos sencilla mediante teclas de acceso rápido.
    Impresora de etiquetas industrial robusta para la rotulación sencilla de cables, paneles de distribución, estanterías, etc. Teclas de acceso rápido para caracteres de uso frecuente en la electrotécnica.

    Aplicación:

    Las etiquetas se adhieren en prácticamente todas las superficies lisas y libres de grasa.

    Volumen de suministro:

    Incluye cinta de rotulación negro sobre blanco y manual de instrucciones.
    Equipo de rotulación con batería de iones de litio y fuente de alimentación. 1 cartucho para cinta de escritura de nailon blanco 19 mm × 3,5 m, 1 etiqueta de vinilo industrial blanca 12 mm × 5,5 m.

    Nota:

    • Se pueden ajustar distintas versiones de idioma.
    • Con layout de teclado alemán desde el almacén, teclado francés disponible a corto plazo.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra