Juego de cifras de punzonar, de 10 piezas Dotstress 0 − 9 6 mm

Número de artículo: 085425 6
Establecer precio 10 Unidad (5,27 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 89 mm
Grosor del mango 12,7
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085425 6
EAN / GTIN 5022044018310
Número del fabricante PPDS10060

Descripción

Ejecución:

Punzón de marcar a mano de puntaLowstress Dotstress con un grabado de radio, la superficie del material se somete a un menor esfuerzo en el estampado.
De acero tenaz con grabado de máquina especialmente preciso y limitación de profundidad; exactamente céntrico. Mango calibrado, templado completamente. Cabeza de montaje bonificada para una alta seguridad. Embalado en caja de plástico.
Letra normal; es decir que el símbolo grabado se puede leer directamente en la pieza de trabajo.
Pistón de precisión de alto rendimiento, niquelado químico, vida útil máxima.

Aplicación:

Para marcar materiales con una resistencia de hasta 1200 N/mm2.

Pieza de repuesto:

Cifras de punzonar individuales en n.º 085411 tamaño de letra / cifra, p. ej. n.º 085411 tamaño 3/1.
Letras de punzonar individuales en n.º 085431 tamaño de letra / carácter, p. ej. n.º 085431 tamaño 3/A.

Nota:

A petición, se pueden suministrar otros pistones manuales y de máquina de todo tipo, como punzones con logotipos de empresa, según las especificaciones del cliente.