Marcadores de agujero profundo 096260

Número de artículo: 085012 096260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
277 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color letra Grafito
Tipo de producto Lápiz de grafito

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085012 096260
EAN / GTIN 3660447110228
Número del fabricante 96260

Descripción

Ejecución:

Marcador de agujero profundo con punta delgada extralarga (45 mm) para lugares de difícil acceso. La punta, la carcasa y el clip de sujeción están hechos de metal y, en consecuencia, muy robustos. El afilador integrado permite un trazado continuo y preciso. Mina fácil de cambiar.

Aplicación:

Para marcar superficies situadas en profundidad y en agujeros de fijación. Apto para acero, hierro, piedra, azulejos, cerámico, vidrio y plástico.

Volumen de suministro:

Marcador de agujero profundo Trades-Marker-Dry, incluyendo 1 unidad de mina de grafito.