Surtido de sistemas mangueras para refrigerante, incluye maleta 1/2 pul

Número de artículo: 084430 1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ interior 1/2 pul
Tipo de producto Sistema de refrigeración

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084430 1/2
EAN / GTIN 4037728290204
Número del fabricante 0290120

Descripción

Contenido:

6 módulos de manguera
1 pinza de montaje de plástico
1 distribuidor en Y
1 grifo de cierre
1 boquilla plana en cada una de las 8 perforaciones, 35 mm, 50 mm
1 boquilla redonda cada una de ⌀ 6,4 mm, ⌀ 9,5 mm, ⌀ 12,7 mm
1 racor de roscado de 3/8 pulgadas y 1/2 pulgadas cada una
1 válvula de retención de 1/2 pulgadas
1 maletín con soporte insertado de espuma