Cinta adhesiva de PVC ranuras transversales 50X33

Número de artículo: 083796 50X33
(0,16 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4.278 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Lámina de PVC
Masa adhesiva Caucho natural
Adherencia de acero 0,13 N/mm
Capacidad de estiramiento 100 %
Resistencia a la tracción 1,5 N/mm
Particularidad desgarrable a mano
Aplicación Sellar; Pegar; Fijar; Liar; Fijar; Recubrir; Pegar
resistente a altas temperaturas hasta 60 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Humedad del almacén 50 %
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Color blanco
Longitud 33 m
Anchura 50 mm
Espesor 0,16 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083796 50X33
EAN / GTIN 4062406242442
Número del fabricante 083796 50X33

Descripción

Ejecución:

Cintas adhesivas de uso universal para muchos campos de aplicación, tales como reparación, protección, pegado y embalaje.
Cinta protectora de PVC con ranuras cruzadas de una lámina de PVC blanda agradable al tacto.
Para la protección de superficies lisas, p. ej. madera, aluminio o vidrio.
Corte fácil y recto gracias a una superficie acanalada transversalmente.
Duración de uso en interiores y exteriores como máximo 3 semanas.

Recomendación:

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.