Cinta adhesiva de PVC 50X33

Número de artículo: 083792 50X33
(0,15 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
434 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Lámina de PVC
Masa adhesiva Caucho natural
Adherencia de acero 0,11 N/mm
Capacidad de estiramiento 120 %
Resistencia a la tracción 1,67 N/mm
Particularidad adaptable
Aplicación Sellar; Pegar; Fijar; Liar; Fijar; Recubrir; Pegar
resistente a altas temperaturas hasta 40 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Humedad del almacén 50 %
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Color azul
Longitud 33 m
Anchura 50 mm
Espesor 0,13 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083792 50X33
EAN / GTIN 4062406242404

Descripción

Ejecución:

Cintas adhesivas de uso universal para muchos campos de aplicación, tales como reparación, protección, pegado y embalaje.
Cinta protectora lisa de PVC de una lámina de PVC blanda agradable al tacto.
Para la protección de superficies lisas, p. ej. madera, aluminio o vidrio.
Duración de uso en interiores y exteriores como máximo 3 semanas.

Recomendación:

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.