Juego de cinta adhesiva crepé fino, natural 48X50

Número de artículo: 083769 48X50
Establecer precio 5 Unidad (0,08 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.632 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Crepé plano
Masa adhesiva Caucho natural
Adherencia de acero 0,32 N/mm
Capacidad de estiramiento 10 %
Resistencia a la tracción 3 N/mm
Aplicación Liar; Fijar; Recubrir; Pegar
resistente a altas temperaturas hasta 60 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Humedad del almacén 50 %
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color natural
Longitud 50 m
Anchura 48 mm
Espesor 0,14 mm
Cantidad de cintas adhesivas 5
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083769 48X50
EAN / GTIN 4062406242251
Número del fabricante 083769 48X50

Descripción

Ejecución:

Cintas adhesivas de uso universal para muchos campos de aplicación, tales como reparación, protección, pegado y embalaje.
Cinta crepé fino con buena adhesión para trabajos de cobertura de corta duración en superficies lisas en interiores. Resistente a temperaturas de hasta 60°C.

Recomendación:

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.