Juego de sujetacables LR55, reutilizable, rojo 4,8 mm

Número de artículo: 083730 4,8
Establecer precio 25 Unidad (0,26 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.086 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ agrupación máxima 55 mm
    Anchura 4,8 mm
    Color rojo
    Posibilidad de reutilización
    Fuerza de sujeción mínima 244 N
    Cantidad 25
    Tipo de producto Juntacables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083730 4,8
    EAN / GTIN 4031026251653
    Número del fabricante 115-00003

    Descripción

    Ejecución:

    Cinta de sujeción reutilizable LR55 de poliamida 6.6 son fáciles de aplicar. Fuerza de sujeción mínima 244 N. El dentado exterior protege materiales a sujetar sensibles.