Bomba de grasa con batería 700 bar Basic Line S-LSP

Número de artículo: 083715 S-LSP
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Cantidad de baterías contenidas 0
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
Volumen de llenado suelto 500 cm3
Rosca de conexión tubo flexible 1/8 pulgada
adecuado para tamaño de cartucho 400 g - 500 g
Cartucho a juego 083590-083593
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Bomba de grasa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083715 S-LSP
EAN / GTIN 4016553424404

Descripción

Ejecución:

Para el llenado con grasa suelta (contenido hasta 500 ml) o con cartuchos (contenido 400 g). Adecuadas para grasa hasta NLGI 3.
Adecuado además para cartuchos de 400 g Lube-Shuttle y cartuchos roscados de 500 g.

Volumen de suministro:

Manguera de caucho reforzada, tubo de alojamiento para cartuchos Lube-Shuttle y Pull-Off de 400 g. Adaptador para cartuchos roscados de 500 g, maleta de transporte, sin batería y cargador.

Nota:

Las baterías adecuadas se pueden encontrar en el n.° 073853 tam. B18.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra