Cinta de cierre a presión DUAL-LOCK™ SJ356

Número de artículo: 083692 SJ356
(16,96 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress SJ356
Tipo de cinta adhesiva Cinta de adherencia
Masa adhesiva Acrilato
Número se puede volver a cerrar 1.000
resistente a altas temperaturas hasta -30 °C - 95 °C
Intervalo de aplicación Interior y exterior
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Humedad del almacén 50 °C
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color traslúcido
Longitud 2,5 m
Anchura 25 mm
Espesor 5,7 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083692 SJ356
EAN / GTIN 4054596308381
Número del fabricante 7100123340

Descripción

Ejecución:

Los sistemas de fijación separables 3M™ son la alternativa a los métodos de ensamblaje tradicionales, tales como tornillos, remaches, clavos o abrazaderas.
DUAL-LOCK para una mayor resistencia a la tracción y una apertura fácil y rápida gracias al movimiento helicoidal sencillo.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop