Cinta aislante para electricidad 19X6

Número de artículo: 083656 19X6
(0,95 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
254 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Scotch® Super 33+
    Tipo de cinta adhesiva de un lado
    Material de base Lámina de PVC
    Particularidad Resistente a los rayos UV; resistente a la humedad
    resistente a altas temperaturas hasta -18 °C - 90 °C
    con forro no
    Temperatura de almacenamiento 10 °C - 27 °C
    Humedad del almacén 75 %
    Fecha de consumo preferente 60 mes
    Color negro
    Longitud 6 m
    Anchura 19 mm
    Espesor 0,18 mm
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083656 19X6
    EAN / GTIN 50054007061309
    Número del fabricante 7000058432

    Descripción

    Ejecución:

    La 3M Scotch® Super 88 y Scotch® Super 33+ es una cinta adhesiva de máxima calidad, especialmente elástica y resistente a los rayos UV, con propiedades eléctricas muy buenas y resistencia frente a la humedad, las soluciones alcalinas, muchos ácidos y disolventes.

    Nota:

    La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.