Cinta adhesiva de aluminio 25X55

Número de artículo: 083634 25X55
(0,87 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
116 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 425
Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Aluminio
Masa adhesiva Acrilato
Adherencia de acero 0,59 N/mm
Capacidad de estiramiento 6 %
Resistencia a la tracción 4,9 N/mm
Particularidad termoconductor; Resistente a los rayos UV; resistente a la humedad; adaptable
Aplicación Recubrir; Sellar; Ribetear; Apantallar; Revestir
resistente a altas temperaturas hasta -55 °C - 155 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Humedad del almacén 50 %
Fecha de consumo preferente 24 mes
Color plateado
Longitud 55 m
Anchura 25 mm
Espesor 0,12 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083634 25X55
EAN / GTIN 50051125853229
Número del fabricante 7100059421

Descripción

Ejecución:

La cinta adhesiva de aluminio blando se utiliza para la galvanización, muestra una elevada reflexión térmica y luminosa y es resistente a la intemperie y a los productos químicos.
La 3M™ 425 se puede retirar en gran medida sin dejar residuos y se adapta a superficies curvadas e irregulares gracias a su flexibilidad.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.