Lámina adhesiva 19X33

Número de artículo: 083629 19X33
(0,94 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 969
    Tipo de cinta adhesiva de un lado
    Material de base sin soporte
    Masa adhesiva Acrilato
    Particularidad Resistente a los rayos UV
    Aplicación Fijar
    con forro
    Material cubierta Papel siliconado
    Temperatura de almacenamiento 20 °C - 23 °C
    Humedad del almacén 50 % - 60 %
    Fecha de consumo preferente 12 mes
    Color transparente
    Longitud 33 m
    Anchura 19 mm
    Espesor 0,13 mm
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083629 19X33
    EAN / GTIN 5010027728554
    Número del fabricante 7000116643

    Descripción

    Ejecución:

    La 3M™ 969 es una lámina adhesiva sin soporte, transparente, de doble cara. Excelente aplicación inmediata y buena adherencia en materiales de baja energía. Para superficies ligeramente rugosas o estructuradas.

    Aplicación:

    Aplicación universal en muchas bases para el montaje de paneles, rótulos, etc.

    Idóneo para:

    Expendedor manual n.º 083631 ATG700.

    Nota:

    La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra