{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 4671 | |
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Tejido | |
Finura de la tela | 120 malla | |
Masa adhesiva | Caucho natural | |
Adherencia de acero | 0,35 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 9 % | |
Resistencia a la tracción | 7 N/mm | |
resistente a altas temperaturas hasta | 140 °C | |
con forro | no | |
Temperatura de almacenamiento | 15 °C - 35 °C | |
Humedad del almacén | 50 % - 70 % | |
Color | naranja | |
Longitud | 25 m | |
Anchura | 38 mm | |
Espesor | 0,28 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083611 38X25 | |
EAN / GTIN | 4042448168436 | |
Número del fabricante | 04671-00057-10 |