Tubo flexible blindado con acoplamiento deslizante M10

Número de artículo: 083588 M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
149 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 300 mm
Rosca de conexión M10
⌀ tubo flexible 9 mm
Presión estallido tubo flexible 1.000 bar
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083588 M10
EAN / GTIN 4016553256678
Número del fabricante 32 566 78

Descripción

Idóneo para:

Bombas de grasa con rosca de conexión M10 × 1.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop